KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
平歯車 Jシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
75448775
品番
SS10-20J50
参考基準価格(税別)
¥90,510
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
226
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
全長(mm)
130
質量(kg)
28.2
歯幅(mm)
90
材質(本体)
S45C
穴径(Φmm)
30
ボス径(Φmm)
165
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
220
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)
基準円直径(Φmm)
200
歯面硬度
194HB以下
バックラッシ(mm)
0.34〜0.68
ボス長さ(mm)
40
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4310
許容トルク・歯面強さ(N・m)
323