平歯車 Jシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 注文コード75449369 品番SS10-25J85
参考基準価格(税別)¥122,820 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は歯数など226種類から選べます 他の種類を見る
歯数25 全長(mm)130 質量(kg)43.3 歯幅(mm)90 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)40 ボス径(Φmm)200 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)270 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998) 基準円直径(Φmm)250 歯面硬度194HB以下 バックラッシ(mm)0.34〜0.68 ボス長さ(mm)40 許容トルク・曲げ強さ(N・m)5930 許容トルク・歯面強さ(N・m)529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする