画像準備中

屋外用自動巻き散水ホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75450247 品番SVS-810WA
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

全天候型で屋外設置できます。
自動巻取り式です。
首振り機能があります。

用途
ガレージなどでの洗車用に。
植え込みの水やりに。
エントランスなどの床洗浄に。
冷風機などの給水用に。
ちょっとした打ち水に。
付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタ トラスコ品番403-9809 材質ホース:PVC 幅(mm)290 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)152 使用圧力(MPa)0.7 ホース寸法(全長)(m)10 適合ホース外径(Φmm)11 適合ホース内径(Φmm)7.5 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11.0
注意
※凍結予防のため使用後水抜きをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする