JMS-0907 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450349 JMS-0907 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450349 JMS-0907 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450349

MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75450349 品番 JMS-0907
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

タイプトロ車型 サイズ(mm)90 ステンレス枠 寸法A(mm)160 寸法B(mm)126 寸法C(mm)75 寸法D(mm)90 寸法E(mm)92.5 寸法F(mm)100 寸法G(mm)46 寸法H(mm)32 寸法I(mm)24 寸法J(mm)14 寸法K(mm)8 寸法L(mm)65 寸法M(mm)15 寸法N(mm)75 寸法S(mm)40 寸法T(mm)6 板厚・材質SUS304(t4) ベアリング#6203ZZ 自重(g)1055 耐荷重(2ヶ当り)(kg)300 材質(枠)SUS304 材質(ボルト)SUS304 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠、ボルトの材質はSUS304です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする