曜日別特売
JMS-1107 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450358

 

JMS-1107 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450358
JMS-1107 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450358
JMS-1107 MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠 ヨコヅナ 75450358

MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(mm)110
内容量1個注文コード75450358品番JMS-1107
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプトロ車型サイズ(mm)110ステンレス枠寸法A(mm)180寸法B(mm)136寸法C(mm)90寸法D(mm)110寸法E(mm)110寸法F(mm)120寸法G(mm)52寸法H(mm)36寸法I(mm)26寸法J(mm)14寸法K(mm)10寸法L(mm)77寸法M(mm)24寸法N(mm)90寸法S(mm)47寸法T(mm)6板厚・材質SUS304(t4)ベアリング#6204ZZ自重(g)1450耐荷重(2ヶ当り)(kg)400材質(枠)SUS304材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠、ボルトの材質はSUS304です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする