曜日別特売
WMS-1205 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS-1205 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450613
WMS-1205 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450613
WMS-1205 ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ 75450613

ロタ・MC防音重量戸車 V型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
寸法D(mm)120
内容量1箱(2個)注文コード75450613品番WMS-1205
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など
タイプV型サイズ(mm)120ステンレス枠寸法A(mm)145寸法B(mm)119寸法C(mm)99寸法D(mm)120寸法E(mm)115.5寸法F(mm)125.5寸法G(mm)39.5寸法H(mm)28寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法K(mm)4寸法L(mm)51寸法M(mm)21寸法N(mm)90寸法S(mm)47寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)ベアリング#6204ZZ自重(g)1025耐荷重(2ヶ当り)(kg)500材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする