※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS-1106 ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ 75450726 WMS-1106 ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ 75450726 WMS-1106 ロタ・MC防音重量戸車 H型 ヨコヅナ 75450726

ロタ・MC防音重量戸車 H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 75450726 品番 WMS-1106
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

タイプH型 サイズ(mm)110 ステンレス枠 寸法A(mm)145 寸法B(mm)119 寸法C(mm)94 寸法D(mm)110 寸法E(mm)112.5 寸法F(mm)120.5 寸法G(mm)39.5 寸法H(mm)28 寸法I(mm)14 寸法J(mm)11 寸法K(mm)7 寸法L(mm)51 寸法M(mm)21 寸法N(mm)90 寸法S(mm)47 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) ベアリング#6204ZZ 自重(g)970 耐荷重(2ヶ当り)(kg)450 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする