※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS-0607 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450753 WMS-0607 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450753 WMS-0607 ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型 ヨコヅナ 75450753

ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75450753 品番 WMS-0607
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。

タイプトロ車型 サイズ(mm)60 ステンレス枠 寸法A(mm)100 寸法B(mm)74 寸法C(mm)48 寸法D(mm)60 寸法E(mm)62 寸法F(mm)68 寸法G(mm)37 寸法H(mm)26 寸法I(mm)20 寸法J(mm)11 寸法K(mm)6 寸法L(mm)46 寸法M(mm)14 寸法N(mm)55 寸法S(mm)31 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) ベアリング#6001ZZ 自重(g)365 耐荷重(2ヶ当り)(kg)150 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※枠の材質はSUS304、シャフトの材質はSUS303。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする