画像準備中

旋削用 ねじ切り用インサート H15 16ER1.5ISO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード75450895 品番16ER1.5ISO H15
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

硬度鋳鉄における一般加工向け第一推奨ノンコート材種です。硬度350HB以上の焼入れ鋼にも適す。卓越した耐摩耗性と鋭い切れ刃を伴う超微粒子母材です。

トラスコ品番483-9033 寸法L(mm)16.5 寸法RE(mm)0.22 寸法PDX(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする