ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ V型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75450954
品番
WMP-0905
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
V型
サイズ(mm)
90
付属品
シャフト・E型止め輪付
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
72
寸法c(mm)
13
寸法d(mm)
17
寸法e(mm)
27
寸法g(mm)
5
寸法h(mm)
6
寸法i(mm)
29
自重(g)
210
用途
各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)
対応