ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75450988
品番
WMP-0506
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
H型
サイズ(mm)
50
付属品
シャフト・E型止め輪付
寸法a(mm)
50
寸法b(mm)
40
寸法c(mm)
8
寸法e(mm)
20
寸法g(mm)
6.25
寸法h(mm)
7.5
寸法i(mm)
25
自重(g)
60
用途
各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)
対応