ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75450997 品番WMP-0606
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプH型 サイズ(mm)60 付属品シャフト・E型止め輪付 寸法a(mm)60 寸法b(mm)48 寸法c(mm)10 寸法e(mm)26 寸法g(mm)8.25 寸法h(mm)9.5 寸法i(mm)29 自重(g)85 用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする