ロタ・MC防音重量戸車 車のみ H型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75451024 品番WMP-1106
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
タイプH型 サイズ(mm)110 付属品シャフト・E型止め輪付 寸法a(mm)110 寸法b(mm)94 寸法c(mm)16 寸法e(mm)28 寸法g(mm)7 寸法h(mm)14 寸法i(mm)31 自重(g)325 用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする