ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75451103
品番
DTS-Y422
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
MCナイロン車を採用!
Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!
Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
タイプ
平型
サイズ(mm)
42
材質(枠)
ステンレス枠
材質(軸)
SUS303
材質(車輪)
♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズ
M4
自重(g)
235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
70
板厚・材質
SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)
5
用途
Uステンレール用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※車輪の溝はゴミ逃がしのため、レールに使用しないでください。
※戸車2個に1本、六角棒スパナーが付いています。