ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ベアリング入ステンレス戸車 H型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
75451216
品番
SBS-0366
参考基準価格(税別)
¥27,480
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプ
H型
サイズ(mm)
36
材質(枠)
ステンレス枠
寸法A(mm)
76
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
29
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
29
寸法G(mm)
14
寸法I(mm)
3.5
寸法J(mm)
9
寸法K(mm)
4
寸法L(mm)
13
寸法M(mm)
5
板厚・材質
SUS304(t1.5)
材質(軸)
SUS304(6mm)
材質(車輪)
#608GG
取付ねじサイズ
M3
自重(g)
75
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応