スライドラック用 戸車

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75451243 品番TKG-0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。

タイプ平型 サイズ(mm)26 材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ 材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ 材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス) 調整範囲(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする