ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
公団・公社用戸車 枠付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75451313
品番
EKW-0009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
タイプ
丸型
分類
枠付
サイズ(mm)
36丸
板厚・材質
SPCC三価クロメート処理 t1.6
材質(軸)
鉄
材質(車輪)
ジュラコン(R)#MR106ZZベアリング入
自重(g)
31.8
耐荷重(kg)
25(3ケ当り)
RoHS指令(10物質対応)
対応