オリバー
オリバーの 業務用・飲食店向け家具
オリバーの 椅子
オリバーの ロビーチェア・長椅子
木製2人掛ロビーベンチ 肘なし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75453203
品番
PD・SB-522B・NB・S2M・GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトサイズとスマートデザインで、医療施設の中待合やオフィスのエントランスにレイアウトしやすいロビーベンチ。張地は耐アルコール、耐次亜塩素酸、防汚機能を備えた布目調ビニールレザーを使用。
色(張地)
ヴィンテージグレー
色
木部:ナチュラル
幅(mm)
1180
奥行(mm)
550
高さ(mm)
770
座高(mm)
430
質量(kg)
19
材質(脚部)
ビーチ材・ウレタン塗装
機能
張地:耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません