PD・SB-522B・NB・S2M・PI 木製2人掛ロビーベンチ 肘なし オリバー 75453219 PD・SB-522B・NB・S2M・PI 木製2人掛ロビーベンチ 肘なし オリバー 75453219 PD・SB-522B・NB・S2M・PI 木製2人掛ロビーベンチ 肘なし オリバー 75453219 PD・SB-522B・NB・S2M・PI 木製2人掛ロビーベンチ 肘なし オリバー 75453219 PD・SB-522B・NB・S2M・PI 木製2人掛ロビーベンチ 肘なし オリバー 75453219

木製2人掛ロビーベンチ 肘なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75453219 品番PD・SB-522B・NB・S2M・PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズとスマートデザインで、医療施設の中待合やオフィスのエントランスにレイアウトしやすいロビーベンチ。張地は耐アルコール、耐次亜塩素酸、防汚機能を備えた布目調ビニールレザーを使用。

色(張地)コーラルピンク 木部:ナチュラル 幅(mm)1180 奥行(mm)550 高さ(mm)770 座高(mm)430 質量(kg)19 材質(脚部)ビーチ材・ウレタン塗装 機能張地:耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする