セット内容本体、ACアダプタ ※2、ACコード、ゴム足(4個)、GPLお知らせシート、セットアップガイド、その他お知らせ等
質量(g)約450
外形寸法(mm)200×145×35(突起物を除く)
スイッチプッシュスイッチ×2
電源802.3at準拠PoE、ACアダプタ 100-240V 50/60Hz(動作電圧:12V)
消費電力13.2W(DC12V 3.0A)
仕様・用途【ビデオコーデック】H.264・H.265/HEVC、【オーディオサンプリングレート】32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz、【セキュリティ】SSID秘匿機能(ステルス機能)・MACアドレスフィルタ・コンテンツ転送暗号化、【再生方法】ローカル再生機能(ストア&プレイ)に対応、【ローカル再生機能・コンテンツ更新】ネットワーク・USBメモリ、【画面分割再生】最大8画面、【テキストスクロール】フォント選択・文字色・背景色・速度調整(3段階)
インターフェース【有線LAN】LANポート×1:100BASE-TX/1000BASE-T(自動認識)・LAN/PoEポート×1:802.3at準拠
動作環境-10〜40℃、20〜90%RH(結露なきこと)
保証期間【無償】5年
保存温湿度範囲-10〜50℃、20〜90%RH(結露なきこと)
LED本体:×5、RJ-45:×4
対応フォーマット【ローカル再生機能】静止画:BMP・PNG・JPEG、動画:MP4・WEBM・OGV、音声:AAC、WEB(HTML5)
フレームレート最大60fps
各種証明書VCCI Class A、RoHS