画像準備中

ヘルメット用点滅灯”キャットアイ”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75454280 品番ST#6511
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

夜間工事や雨・濃霧・薄暮時で作業を行う際の安全を確保します。
ヘルメットに取り付けられる専用ホルダー付です。

トラスコ品番698-5377 適合機種溝なし/溝付きヘルメット兼用型 セット内容ライト本体:1、キャットアイホルダー:1、単 4 型乾電池:2、ブラケット:1 材質ライト本体:ABS樹脂、ポリカーボネート、キャットアイホルダー:ABS樹脂、(自転車取付け用パーツ)ブラケット・クリップ:ポリアミド 幅(mm)75 ライト部:赤、取付部:グレー 高さ(mm)76.3 品名ヘルメット用点滅灯 ST#6511 キャットアイ(溝なし/溝付き兼用型) 奥行(mm)44.4 寸法(縦×横×奥行)(mm)【本体】76.3×75.0×44.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする