6GKS4.5 TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール 75454840

6GKS4.5 TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール 75454840
6GKS4.5 TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック ビックツール 75454840

TOOL 六角軸ステンレス用 月光ドリルコバルトショート ブリスターパック6GKS4.5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(mm)4.5
4.5
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4
4.2
5
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
13
溝長(mm)20
内容量1本注文コード75454840品番6GKS4.5
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。
ショートタイプにつき力が伝わりやすく安定した穴あけが可能です。
特許取得の先端形状により、驚愕の切れ味を実現します。
食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。

用途
被削材:ステンレス、鉄、一般鋼材、軽金属、パイプなど。
トラスコ品番
690-5446
溝長(mm)
20
刃径(mm)
4.5
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M36)
全長(mm)
70
先端角(°)
118
シャンク径(mm)
6.35
注意
※保護具等を使用し、安全な状態でご使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする