曜日別特売
HX6806/72 電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 ソニッケアー 75457446

電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75457446品番HX6806/72
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを2段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。

色(本体)パステルピンク本体質量(g)133本体幅(mm)31本体寸法(mm)奥行28本体高さ(mm)252モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)付属品充電器ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48使用時間約2週間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする