モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
透明
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75457640
品番
TSE399-W-100G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ゴム状弾性体に硬化流動タイプです。
種々の基材に良好な接着性を有し、硬化後は耐熱耐寒性、電気絶縁性、耐候、耐水性に優れています。
用途
電子部品の電気絶縁、防湿目的の接着シール、コーティング。
金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。
通信機器、計測機器などの接着シール。
トラスコ品番
281-4463
色
白
材質
主成分:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)
-55~+200
容量(g)
100
粘度
25PA・s
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応