瞬間接着剤

瞬間接着剤 - スリーボンド瞬間接着剤 - スリーボンド瞬間接着剤 - スリーボンド

アメリカで開発された専用刷毛で塗布する新しいタイプの瞬間接着剤です。(特許出願済み)
刷毛で塗布するタイ プですので、微妙な塗布量の調整が容易です。
粘度は中粘度グレードですので、刷毛塗布作業しやすいです。
硬化速度と接着強度のバランスのよいタイプです。

用途
自動車部品の修理、日用品やスポーツ用品小物の補修、模型やホビー用品の製作など。
トラスコ品番
552-9845
色
無色
使用温度範囲(℃)
-40~100
容量(g)
4
粘度(mPa・s)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(48本)
注意
※*接着できないもの ・ポリエチレン、ポリプロピレン、ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ガラスなど。メッキ部分。皮革、紙、コンクリートなどしみ込みやすい材料。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824459TB1743F-4
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする