リングスター
STAR スーパーピッチディープ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75457658
品番
SP-3400F S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
スライドロックシステムの採用で閉め忘れを防ぎます。深底タイプで収納力抜群です。ハンドルをスライドするだけで簡単ロック、ロック解除が可能です。
期間限定カラー
用途
A-4ファイルやカタログ等の収納に。
深底タイプで収納力抜群です。
仕様
南京錠(別売):取付不可
トラスコ品番
709-1978
材質
ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)
質量(kg)
0.8
色
スモーク/チャコールグレー
材質(本体)
ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
342×290×90
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
342×290×90
材質(フタ)
ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
328×250×80