画像準備中

防炎足カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2足) 注文コード75459548 品番APB-004 NV
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。
限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。
溶接および関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。
繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。

用途溶接、溶断、火気のある現場に。 トラスコ品番697-9551 材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用) 幅(mm)240 全長(mm)390 ネイビー サイズフリー タイプ防炎 足幅(cm)周り:48
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする