デザインワックスペーパーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 75460194 品番 DWX-LTL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

レットルシリーズの食品対応ワックスペーパーシートです。アップルパイやマロンパイなどの焼きっぱなしのお菓子や、サンドウィッチやパンなど、このシートでザックリと包むだけで一段とおしゃれで華やかな印象に。ワックスペーパーの簡易包装はサービス箱にも入れやすく、そのままお召し上がりいただけるのもメリット。テイクアウトやデリバリー需要にもおしゃれに対応できます。

寸法(幅W×高さH)(mm)300×200 材質薄葉紙 デザイン片面デザイン 対応食品対応 サイズ2 種類レットル
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする