画像準備中

耐切創腕カバー 親指付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード75460808 品番TGMBA-420
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。
親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。
ひんやりしたつけ心地です。

用途刃物を扱う作業に。 トラスコ品番711-0609 材質ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維) 厚さ(mm)1.3 黒杢 サイズフリー 幅(cm)10 長さ(cm)42 耐切創性D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする