画像準備中

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75464877 品番JHD-660R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

軽量コンパクトモデル
最大明るさ660ルーメン(スポット+ワイド)
USBダイレクトチャージ
着脱可能・マグネット付
90度角度調整機能
スマートスイッチ

付属品専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、 布バンド ・USBケーブル(Type-C):約92g (布バンド含む),専用リチウムポリマー充電池(内蔵)、布バンド ・USBケーブル(Type-C) 質量(g)約92 (布バンド・電池含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド部:35×70×45 光源スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED 、ワイド/高輝度SMDチップ3連,スポット/最新高輝度チップタイプ白色LED、ワイド/高輝度SMDチップ3連 使用電池専用リチウムポリマー充電池 3.7V1000mAh 連続点灯時間10時間(HIGHモード時) 明るさ(Lm)最大660(スポット+ワイド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする