HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドバッグ ストリート C-Bowサイドキャリア用 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75467327
品番
640602 00 01
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
キー2個 / 防水インナー / ショルダーストラップ / コネクションストラップ
仕様
別体型防水インナーバッグ/ロールトップ仕様
幅(mm)
420
質量(kg)
片側 1.7
色
ブラック
サイズ
H:290xW:420xD:220(mm)
容量
片側 16
タイプ
STREET ストリート
積載荷重(kg)
片側 5.0
内容
2個
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
ナイロン
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。