特記ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。
質量(kg)3.3
色ブラック
タイプサイドキャリア
加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品品番:5063544-0009,6303544-0001,6303550-0001,6503544-0001,6553544-0101,6553550-0101,6623544-0101,6623550-0101,8003544-0001
素材スチール
主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 , スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22
最大耐荷重(kg)片側10