HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
サイドキャリア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]390 ADVENTURE[390 アドベンチャー]20-25
注文コード
75468289
品番
6537601 00 01
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]390 ADVENTURE[390 アドベンチャー]20-25
最大耐荷重(kg)
片側10