HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドバッグ ロイスタースピード C-Bowサイドキャリア用 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック/イエロー
注文コード
75468535
品番
640624 00 07
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
キー2個
幅(mm)
450
質量(kg)
片側 2.6
色
ブラック/イエロー
容量
片側 15
高さ(mm)
260
タイプ
ROYSTER SPEED ロイスタースピード
奥行(mm)
240
積載荷重(kg)
片側 5.0
内容
2個
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
1200Dポリエステル
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。