画像準備中

サイドキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 注文コード75468569 品番6536532 00 01
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は色・主な適合車種など28種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.9 ブラック タイプサイドキャリア 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5166532-0001,6306532-0001,6526532-0101,6586532-0101,6606532-0101,6616532-0101,8006532-0001,8016532-0001 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1300GS23-25 最大耐荷重(kg)片側10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする