画像準備中

サイドキャリア Lock-it

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンスラサイト 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR70016-25 積載荷重(kg)片側10.0 注文コード75469025 品番6504550 00 05
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は色・主な適合車種・積載荷重など26種類から選べます 他の種類を見る
アンスラサイト 積載荷重(kg)片側10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XSR70016-25 最大耐荷重(kg)片側10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする