画像準備中

サイドキャリア エンデューロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F650GS08-11 , ビーエムダブリュー[BMW]F800GS08-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F700GS12-17 注文コード75469251 品番650664 00 01
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は主な適合車種など3種類から選べます 他の種類を見る
特記ボルト固定タイプの取付方法となるヘプコ&ベッカーサイドケースを装着する為のサイドキャリアです。 ブラック 積載荷重(kg)片側10 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]F650GS08-11 , ビーエムダブリュー[BMW]F800GS08-18 , ビーエムダブリュー[BMW]F700GS12-17 最大耐荷重(kg)片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする