曜日別特売

スキッドプレート 純正エンジンガード専用品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード75469305品番8113544 00 01
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
特記XTのみ装着可能。ノーマルグレードは装着不可。スズキ純正エンジンガードと併用専用品です。単体では取付できません。純正エグゾーストパイプのみ適合。前輪が巻き上げた小石や泥からエンジンを保護する効果のあるアルミプレート。冒険心を駆り立てるデザイン。当パーツは損傷の軽減を目的としたものですが、車体の損傷全て防ぐ事を保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、補償致しかねます事を予めご了承下さい。質量(kg)3.8ブラックタイプスキッドプレート加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。関連部品品番:42123544-0001,5023549-0001,7003544-0001素材アルミニウム主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM1050XT20-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする