台車 タワー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75469468 品番 5329
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク! 観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。

耐荷重(kg)約100 質量(kg)約1.1 ブラック 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール(ユニクロメッキ)、・ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×45×6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75469468
2023-09-02
用途:
作業時
建設業・工事業

何度かリピ買いしています。
とても気に入っていますが、強いて言えば、連結可能なタイプも販売してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする