HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
サイドキャリア エンデューロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER ADVENTURE [1290スーパーアドベンチャー]21-24
注文コード
75469515
品番
6537627 00 01
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER ADVENTURE [1290スーパーアドベンチャー]21-24
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。