画像準備中

サイドキャリア Lock-it

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 積載荷重(kg)片側10.0 注文コード75469549 品番6503544 00 01
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は色・主な適合車種・積載荷重など26種類から選べます 他の種類を見る
特記XT装着不可。ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。Lock itタイプサイドキャリアはサイドケースの着脱のみだけならず、キャリア自体も車体から手軽に着脱する事が可能なタイプのサイドキャリアです。 質量(kg)4.7 ブラック タイプサイドキャリア ロックイット 積載荷重(kg)片側10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 関連部品品番:5063544-0009,6303544-0001,6533544-0001,6553544-0101,6623544-0101,8003544-0001 素材スチール 主な適合車種スズキ[SUZUKI]V-STROM105020-22 最大耐荷重(kg)片側10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする