画像準備中

サイドバッグ Xトラベル C-Bowサイドキャリア用 左右セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75469655 品番640632 00 01
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品キー2個 / コネクションストラップ 仕様一体型防水インナーバッグ/ロールトップ仕様 幅(mm)上 450 / 下 370 質量(kg)片側 約1.5 ブラック サイズH:310xW上:450/W下:370xD:160(mm) 容量片側 19 高さ(mm)310 タイプXTRAVEL エクストラベル 積載荷重(kg)片側 5.0 内容2個 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする