HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
サイドキャリア Lock-it
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-25
積載荷重(kg)
片側10.0
注文コード
75469707
品番
6502533 00 01
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・積載荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-25 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-25
最大耐荷重(kg)
片側10