画像準備中

サイドキャリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-07 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-04 注文コード75469725 品番650290 00 01
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は色・主な適合車種など28種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 積載荷重(kg)片側10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-07 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-04 最大耐荷重(kg)片側10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする