HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
サイドキャリア Lock-it
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-24
積載荷重(kg)
片側10.0
注文コード
75469890
品番
6506525 00 01
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・積載荷重
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
特記
ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。Lock itタイプサイドキャリアはサイドケースの着脱のみだけならず、キャリア自体も車体から手軽に着脱する事が可能なタイプのサイドキャリアです。
色
ブラック
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]F900XR20-24
最大耐荷重(kg)
片側10