画像準備中

サイドキャリア Lock-it

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1100RS17-20 特記ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。Lock itタイプサイドキャリアはサイドケースの着脱のみだけならず、キャリア自体も車体から手軽に着脱する事が可能なタイプのサイドキャリアです。 注文コード75469899 品番6509502 00 01
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は色・主な適合車種・特記など38種類から選べます 他の種類を見る
特記ヘプコ&ベッカー製のサイドケースを装着する為に必要なサイドキャリアです。Lock itタイプサイドキャリアはサイドケースの着脱のみだけならず、キャリア自体も車体から手軽に着脱する事が可能なタイプのサイドキャリアです。 ブラック 積載荷重(kg)片側10.0 加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。 素材スチール 主な適合車種ホンダ[HONDA]CB1100RS17-20 最大耐荷重(kg)片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする