HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の キャリア
サイドキャリア Lock-it
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS13-17 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23 , ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS Adventure [R1200GSアドベンチャー]14-18 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS Adventure [R1250GSアドベンチャー]19-24
注文コード
75470005
品番
650665 00 09
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
色・主な適合車種・特記
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
積載荷重(kg)
片側10.0
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS13-17 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS18-23 , ビーエムダブリュー[BMW]R1200GS Adventure [R1200GSアドベンチャー]14-18 , ビーエムダブリュー[BMW]R1250GS Adventure [R1250GSアドベンチャー]19-24
最大耐荷重(kg)
片側10
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。