付属品キー2個 / サイドケース固定用キャリアアダプター(品番:700114) 2個 ※アダプタ固定用のボルト / ナットはサイドケースキャリアに付属します。
幅(mm)490
質量(kg)左側 3.8kg / 右側 3.5
色ブラック
サイズ左側 H:290xW:490xD:300(mm) / 右側 H:290xW:490xD:220(mm)
容量左側 40L / 右側 30
高さ(mm)290
タイプJUNIOR ジュニア
積載荷重(kg)片側 10.0
内容1個(左40L/右30L 各1個)
加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材ポリプロピレン