HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)の サイドバッグ
サイドバッグ レガシー C-Bowサイドキャリア用 M 左右セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75470845
品番
6451976 00 01 MM
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
付属品
キー2個
幅(mm)
390
質量(kg)
片側 1.6
色
ブラック
サイズ
H:390xW:250xD:120(mm)
容量
片側 9
高さ(mm)
250
タイプ
LEGACY レガシー
積載荷重(kg)
片側 5.0
内容
2個
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
キャンバス/レザー
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。