画像準備中

サイドバッグ レガシー C-Bowサイドキャリア用 M&M 左右セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75470870 品番6451976 00 08 MM
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
付属品キー2個 幅(mm)390 質量(kg)片側 1.6 グリーン サイズH:390xW:250xD:120(mm) 容量片側 9 高さ(mm)250 タイプLEGACY レガシー 積載荷重(kg)片側 5.0 内容2個 加工取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。 素材キャンバス/レザー
注意
※C-Bowキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。
※走行中にバック内の積載物が動かないように積載してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする